Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-38-W5-compl-A

  • ERIKS:910147
  • Hersteller:1120003239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
81 mm
Gewindelänge
48 mm
Nennabmessungen Rohr
DN25 in
Mittenabstand Schraubgewinde
48 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein