CHF 10.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 81 mm |
Gewindelänge | 48 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN25 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 48 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |