STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-378-W5-compl

  • ERIKS:11356696
  • Hersteller:1120004632
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein