STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-378-W5

  • ERIKS:11357110
  • Hersteller:1130004376
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 302.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Gewindelänge
145 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein