STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-378-W32-COMPL

  • ERIKS:11356541
  • Hersteller:1120003231
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Gewindelänge
145 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein