CHF 49.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 475 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN350 in |
Gewindelänge | 145 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 402 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |