STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-332-W5-compl

  • ERIKS:11356549
  • Hersteller:1120003251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
418 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein