Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-332-W5

  • ERIKS:11357109
  • Hersteller:1130004375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
418 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Gewindelänge
125 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein