CHF 38.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Höhe | 418 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN300 in |
Gewindelänge | 125 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 352 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Nein |