STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-30-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356529
  • Hersteller:1120003203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
73.5 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Gewindelänge
41 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein