CHF 2.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 73.5 mm |
Gewindelänge | 41 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN20 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 40 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |