Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-282-W5-compl

  • ERIKS:11356548
  • Hersteller:1120003250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
364 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Gewindelänge
125 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein