STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-282-W32

  • ERIKS:11357091
  • Hersteller:1130004351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
364 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Gewindelänge
125 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein