Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-282-W1

  • ERIKS:11357074
  • Hersteller:1130004322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
364 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein