STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-26-W5-compl

  • ERIKS:14396866
  • Hersteller:1120001122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein