STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-228-W1-compl-A

  • ERIKS:11356523
  • Hersteller:1120003197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
311 mm
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Gewindelänge
125 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
248 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein