Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-202-W5-compl

  • ERIKS:11356547
  • Hersteller:1120003248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
273 mm
Nennabmessungen Rohr
DN175 in
Gewindelänge
105 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
218 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein