CHF 60.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 247 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN150 in |
Gewindelänge | 105 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 192 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |