CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 247 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN150 in |
Gewindelänge | 105 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 192 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Nein |