Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-176-W1

  • ERIKS:13904948
  • Hersteller:1130004319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
247 mm
Gewindelänge
105 mm
Nennabmessungen Rohr
DN150 in
Mittenabstand Schraubgewinde
192 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein