STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-148-W5-compl-A

  • ERIKS:11356546
  • Hersteller:1120003246
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Gewindelänge
105 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein