STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-148-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356536
  • Hersteller:1120003219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
217 mm
Gewindelänge
105 mm
Nennabmessungen Rohr
DN125 in
Mittenabstand Schraubgewinde
164 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein