CHF 10.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 16 |
Höhe | 217 mm |
Gewindelänge | 105 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN125 in |
Mittenabstand Schraubgewinde | 164 mm |
Mit Muttern | Nein |
Mit Sattelstück | Nein |