Eriks
STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-120-W32

  • ERIKS:11357086
  • Hersteller:1130004341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
190 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Gewindelänge
105 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Nein
Mit Sattelstück
Nein