STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel RB-A-120-W1-compl

  • ERIKS:11356519
  • Hersteller:1120003193
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
16
Höhe
190 mm
Gewindelänge
105 mm
Nennabmessungen Rohr
DN100 in
Mittenabstand Schraubgewinde
136 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Nein