STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-88.9-PP-W1

  • ERIKS:11355955
  • Hersteller:1110004466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
152 mm
Gewindelänge
82 mm
Nennabmessungen Rohr
DN80 in
Außendurchmesser Rohr
88.9 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
106 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja