CHF 28.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 135 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN65 in |
Gewindelänge | 77 mm |
Außendurchmesser Rohr | 76.1 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 94 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |