STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-60.3-PP-W5

  • ERIKS:11356179
  • Hersteller:1110009140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
12
Höhe
118 mm
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Gewindelänge
63 mm
Außendurchmesser Rohr
60.3 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
76 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja