CHF 10.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Höhe | 118 mm |
Gewindelänge | 63 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN50 in |
Außendurchmesser Rohr | 57 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 76 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |