CHF 102.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindemaß metrisch | 24 |
Höhe | 627 mm |
Gewindelänge | 145 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN500 in |
Außendurchmesser Rohr | 508 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 554 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |