STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-508-PA-W32

  • ERIKS:14396860
  • Hersteller:1110013762
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
627 mm
Nennabmessungen Rohr
DN500 in
Gewindelänge
145 mm
Außendurchmesser Rohr
508 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
554 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja