STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-406.4-PP-W1

  • ERIKS:11355972
  • Hersteller:1110004483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
526 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN400 in
Außendurchmesser Rohr
406.4 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
452 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja