CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 89 mm |
Gewindelänge | 48 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN32 in |
Außendurchmesser Rohr | 38 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 56 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |