STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-38-PA-W1

  • ERIKS:11355980
  • Hersteller:1110004491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
89 mm
Nennabmessungen Rohr
DN32 in
Gewindelänge
48 mm
Außendurchmesser Rohr
38 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
56 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja