STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-368-PP-W32

  • ERIKS:14396851
  • Hersteller:6100002662
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Gewindelänge
145 mm
Außendurchmesser Rohr
368 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja