STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-368-PA-W1

  • ERIKS:11356003
  • Hersteller:1110004514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Außendurchmesser Rohr
368 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja