STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-355.6-PA-W5

  • ERIKS:14396849
  • Hersteller:1110025868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 373.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 403.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
24
Höhe
475 mm
Gewindelänge
145 mm
Nennabmessungen Rohr
DN350 in
Außendurchmesser Rohr
355.6 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
402 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja