CHF 17.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Edelstahl 316 (V4A) |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 81 mm |
Gewindelänge | 48 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN25 in |
Außendurchmesser Rohr | 33.7 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 48 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |