STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-33.7-PA-W1

  • ERIKS:11355979
  • Hersteller:1110004490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
81 mm
Gewindelänge
48 mm
Nennabmessungen Rohr
DN25 in
Außendurchmesser Rohr
33.7 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
48 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja