STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-323.9-PP-W32

  • ERIKS:14396846
  • Hersteller:1110006901
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
418 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Gewindelänge
125 mm
Außendurchmesser Rohr
323.9 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja