STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-323.9-PP-W1

  • ERIKS:11355969
  • Hersteller:1110004480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
418 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Außendurchmesser Rohr
323.9 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja