STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-318-PP-W5

  • ERIKS:14396844
  • Hersteller:1110022678
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
418 mm
Nennabmessungen Rohr
DN300 in
Gewindelänge
125 mm
Außendurchmesser Rohr
318 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
352 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja