CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Höhe | 418 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN300 in |
Gewindelänge | 125 mm |
Außendurchmesser Rohr | 318 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 352 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |