STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-273-PA-W5

  • ERIKS:14396841
  • Hersteller:1110012954
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
364 mm
Nennabmessungen Rohr
DN250 in
Gewindelänge
125 mm
Außendurchmesser Rohr
273 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
303 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja