STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-26.9-PP-W5

  • ERIKS:14396838
  • Hersteller:1110022995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Höhe
73.5 mm
Gewindelänge
41 mm
Nennabmessungen Rohr
DN20 in
Außendurchmesser Rohr
26.9 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
40 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja