CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | RB+RUL |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Höhe | 73.5 mm |
Nennabmessungen Rohr | DN20 in |
Gewindelänge | 41 mm |
Außendurchmesser Rohr | 26.9 mm |
Mittenabstand Schraubgewinde | 40 mm |
Mit Muttern | Ja |
Anzahl Mutter | 4 |
Mit Sattelstück | Ja |