STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-216-PP-W5

  • ERIKS:14396834
  • Hersteller:1110022988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
311 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Außendurchmesser Rohr
216 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
248 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja