STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-216-PP-W1

  • ERIKS:11355964
  • Hersteller:1110004475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
20
Höhe
311 mm
Gewindelänge
125 mm
Nennabmessungen Rohr
DN200 in
Außendurchmesser Rohr
216 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
248 mm
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja