STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-21.3-PP-W5

  • ERIKS:14396832
  • Hersteller:1110025510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindemaß metrisch
10
Nennabmessungen Rohr
DN15 in
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja