STAUFF

STAUFF Rundstahlbügel mit langer Rohrauflagel RB+RUL-21.3-PP-W32

  • ERIKS:14396831
  • Hersteller:1110013420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
RB+RUL
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindemaß metrisch
10
Nennabmessungen Rohr
DN15 in
Mit Muttern
Ja
Anzahl Mutter
4
Mit Sattelstück
Ja